Начало Новини Продуктови новини Нова линия мебелни панти SOFT-CLOSE, Click-On, 100°

Нова линия мебелни панти SOFT-CLOSE, Click-On, 100°

Продуктови новини
Петък, 01 Юли 2011 00:00

Нова линия мебелни панти SOFT-CLOSE, Click-On, 100°

В началото на месец Юни 2011г. стартира продажбата на нова линия мебелни панти.

Продуктовата гама включва трите основни вида панти – покрит кант (ниско рамо), полупокрит кант (средно рамо) и открит кант (високо рамо).

 

Предимства и характеристики:

• SOFT-CLOSE - мебелна панта с плавно самоприбиране

• Скрит, специално разработен (по патентована технология), интегриран в рамото на пантата буфер - за плавно прибиране на пантата

• Click-On - система за бърз монтаж към планката

• Ъгъл на отваряне - 100°

• Подходяща за врати с дебелина от 14 до 23 mm

• Mатериал: стомана

• Покритие: никел

• Размери на чашката: диаметър: 35 mm; дълбочина: 11,3 mm

• Монтаж на чашката - чрез винтове за ПДЧ

• Фиксиране на монтажната планка - чрез винтове за ПДЧ или чрез евровинтове

• Монтиране на вратата към корпуса - бързо и лесно по системата Click-On

• Възможности за регулиране на вратата: в три посоки

Подробна информация и схеми за монтаж можете да изтеглите от тук

 

Полезна информация

2005-2011 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.