Начало Новини Продуктови новини Специално пакетно предложение за машини Li-Ion10.8V

Специално пакетно предложение за машини Li-Ion10.8V

Продуктови новини
Събота, 28 Май 2011 00:00

Специално пакетно предложение за машини Li-Ion10.8V

Включва: Акумулаторен винтоверт BS 10-A (Арт. № 0700 653 x) + Акумулаторен ъглов винтоверт WB 10-A (Арт. № 0700 632 x) + Акумулаторен Мултишнайдер EMS 10-A (многофункционален инструмент) (Арт. № 0700 282 x) вкл. адаптер и шестограм + Акумулаторен фенер HL 10-A (Арт. № 0700 432 0) + Зарядно устройство AL 30-Li (Арт. № 0700 896) + 3 x Акумулаторни батерии 10.8V Li-Ion (Арт. № 0700 996 213)

Доставя се в кутия с подложка.

Специална СУПЕР ЦЕНА: 996.00 лв. с ДДС.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА !



 

Допълнителна информация:

Акумулаторен винтоверт BS 10-A - Изключително компактен, мощен винтоверт с 10.8 V литиево-йонна батерия. Идеален за всякъкви леки пробивни и винтонавивни дейности.

2 скорости

Акумулаторния винтоверт е подходящ както за винтонавивни дейности, така и за пробиване.

Лек, компактен с ергономина форма.

Машината приляга добре в ръката и позволява работа без умора.

Литиево-йонна технология.

Без “мемори” ефект, ниско тегло, почти без саморазреждане.

Защита от претоварване.

Надеждна защита на батерията, което удължава значително експлоатационния живот.

LED - осветление.

Работната зона е винаги добре осветена.

 

Акумулаторен Мултишнайдер EMS 10-A (многофункционален инструмент) -  Универсална, лека и изключително удобна, многофункциоанлна машина с осцилаторно задвижване. Идеална за шлайфане и рязане. 10.8 V литиево-йонна технология за по-голяма експлоатационна продължителност .

Мултифункционална

Една машина за широк спектър от приложения, например -рязане, шлифоване и т.н.

Разрешава проблемите при различни приложения.

Много трудоемки операции могат да бъдат извършени лесно, тъй като дори и трудно достъпните места се достигат без проблем.

Компактна и ергономична с тегло от само 1 кг.

Приляга добре в ръката и осигурява отличен захват, кото води до намаляване на умората при работа, дори при продължителна употреба.

Литиево-йонна технология.

Електронна защита на акумулаторните клетки: предпазва акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко разреждане. Без Memory-ефект: независимо от заредеността акумулаторът може да се зарежда по всяко време, без да се повредят клетките.

Регулиране на скоростта .

Висока точност и прецизност при работа

 

Акумулаторен ъглов винтоверт WB 10-A - Мощен, ъглов винтоверт с акумулаторно захранване 10.8 V с литиево-йонна батерия . Специално предназначен за винтове с диаметър до 5 mm., подходящ за употреба дори и на трудно достъпни места. 

Литеиво-йонна технология.
Без “мемори” ефект, минимално тегло, висока мощност.
Пет различни позиции на положение на винтовата глава 0°, 22.5°, 45°,67.5°, 90°.

Лесно завиване и развиване дори на трудно достъпни места.
Ниско тегло, компактен и ергономичен дизайн.

Магнитен държач за накрайници с бързосменен държач и автоматичен стоп.
Надеждно захващане на накрайниците и лесна смяна.
Електронна защита срещу претоварване и прегряване.

Акумулаторен фенер HL 10-A - Мощен LED фенер, компактен и изключително удобен с литиево-йонна батерия. 1 W LED Мощност. Време за работа с едно зареждане до 7.5 часа.

Ергономична омекотена ръкохватка.

Щипка за колан за бързо и леснно закопчаване.

Lithium-ion технология.

Без "мемори ефект", ниско тегло, батерия почти без саморазреждане.


 

Полезна информация

2005-2011 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.