Начало
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
ВЮРТ България ЕООД
Специално пакетно предложение за машини Li-Ion10.8V

Специално пакетно предложение за машини Li-Ion10.8V

Включва: Акумулаторен винтоверт BS 10-A (Арт. № 0700 653 x) + Акумулаторен ъглов винтоверт WB 10-A (Арт. № 0700 632 x) + Акумулаторен Мултишнайдер EMS 10-A (многофункционален инструмент) (Арт. № 0700 282 x) вкл. адаптер и шестограм + Акумулаторен фенер HL 10-A (Арт. № 0700 432 0) + Зарядно устройство AL 30-Li (Арт. № 0700 896) + 3 x Акумулаторни батерии 10.8V Li-Ion (Арт. № 0700 996 213)

Доставя се в кутия с подложка.

Специална СУПЕР ЦЕНА: 996.00 лв. с ДДС.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА !



продължава>
 
Стенд за регулиране и тестване на фарове WOW! SEG 2066 976 00

Предназначен за употреба в автосервизи, стенда за регулиране на фарове SEG 2066 е подходящ за работа с всички видове фарове, на всички превозни средства.

НОВО !
Уред за тестване и регулиране WOW! SEG 2066 976 00

Характеристики

• Лесно регулиране на фарове, благодарение на прецизната настройка на огледалото.

• Луксметър с аналогов дисплей.

• Вградено изобразяване на хоризонта (водоравно).

• Съвместим също така и с ксенонови фарове.

• Информация за осветеността в съответствие с Европейските норми ECE / ONU 20.

• Стойностите от 7,5-50, посочени в непосредствена близост до знака E на разсейващите лещи, показват мин./макс. осветеност в луксове съответстваща на Европейските норми ECE / ONU 20.

• Подходящ за проверка и регулиране на фарове и на товарни и лекотоварни превозни средства.



 

Полезна информация

Банер
Банер
2005-2011 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.