Бетон
Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес.
Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът често се използва в комбинация със стоманена прътова армировка, образувайки стоманобетон. В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон). Неармиран бетон се използва предимно за относително масивни и/или слабо натоварени елементи - фундаменти, гравитационни подпорни стени, язовирни стени.
Изходни материали
Свързващо вещество
Основна статия: Портландцимент
Свързващо вещество (портландцимент) - класификацията и техническите изисквания към портланцимента са разгледани в БДС EN 197-1.
В зависимост от якостта на натиск циментите се разделят на класове - 32.5, 42.5, и 52.5 , като числото показва якостта на натиск на цимента, на възраст 28 дни, определена по БДС EN 196-1.
Според темповете на нарастване на якостта на натиск на портланцимента се различават два типа цименти - нормалновтвърдяващи - означават се с "N" и бързовтвърдяващи - с "R". В зависимост от състава им различаваме чисти клинкерни цименти, означават се с CEM I и цименти с минерални добавки CEM II (А или В).
При CEM I съдържанието на портланциментов клинкер в състава на цимента е не по-малко от 95%, при CEM II A - от 80 до 95 %, а при CEM II B - от 65 до 80%.
Минерални добавки са фино смлени неорганични материали - гранулирана доменна шлака, пепели от ТЕЦ, млян варовик, естествени пуцолани, микросилициев прах, печени глинести шисти.
Най-често вида на цимента се избира в зависимост от условията на работа на строителната конструкция, за която е предназначен.