|
Акция V1988 175 - Пневматичен ударен гайковерт 1/2' |
|
Понеделник, 18 Април 2011 00:00 |
Акция V1988 175
Пневматичен ударен гайковерт 1/2' А0703 313 0
+ ПОДАРЪК - РАБОТЕН ГАЩЕРИЗОН
САМО ЗА 419.99 лв. с ДДС
Надежден и компактен ударен гайковерт със здрав, пластмасов корпус усилен с фибростъкло.
Отлично съотношение мощност/тегло за пневматична машина в клас 1/2". Максимален момент на развиване до 816 Nm при тегло само 1,95 kg. Висококачествен, двоен ударен механизъм и цилиндър с мощен 6-ламелен двигател. 4-степенно регулиране на мощността с удобен превключвател за обръщане на посоката на въртене. Ергономична ръкохватка с професионален спусък.
|
|
|
Акция V1988 165 - Пневматичен пистолет за почистване на ръжда |
|
Понеделник, 14 Февруари 2011 00:00 |
Акция V1988 165
+ ПОДАРЪК 2 х 25 кг. кварцов пясък
САМО ЗА 282 лв. с ДДС
Приложение:
• За локално почистване на ръжда по автомобили и др.
• За отстраняване на боя и др. от метални повърхности
Пясъкоструенето е операция, при която поток от абразивни частици се насочват под високо налягане срещу обработваната повърхност. В зависимост от използваният абразив (предлаганият комплект включва 2Х25 кг. кварцов пясък) пясъкоструенето намира приложение при изглаждане, обработка, оформяне и почистване на повърхности.
Подходящи струящи материали са стъклени частици, алуминиев оксид и кварцов пясък.
Кварцовият пясък е най-широко разпространеният абразив. |
|
|
|
|
|